ABB SPA - ABBPVGT7413 KIT XT7 3-4P E-E/I VERT.500X600MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 590 mm
Altezza - 500 mm
Profondità - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646900203
Codice prodotto
ABBPVGT7413
Cod. produttore
PVGT7413
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
590 mm
Altezza:
500 mm
Profondità:
50 mm
KIT XT7 3-4P W WI INST VERT. H=500MM W=600MM