ABB SPA - ABBPVCX6405 KIT XT6 3-4P FISSO MRD INST.VERT. L600


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 581 mm
Altezza - 396 mm
Profondità - 30 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646926074
Codice prodotto
ABBPVCX6405
Cod. produttore
PVCX6405
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
581 mm
Altezza:
396 mm
Profondità:
30 mm
KIT XT6 3-4P FISSO RHD VERT.INST. W600