pagina iniziale

ABB SPA - ABBPVCX5406 XT5 3-4P FISSO+MRD(400/630A)V.L=600MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPVCX5406 XT5 3-4P FISSO+MRD(400/630A)V.L=600MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 581 mm

  • Altezza - 346 mm

  • Profondità - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646909114

Codice prodotto

ABBPVCX5406

Cod. produttore

PVCX5406

Produttore

ABB

Modello:

Altri

Larghezza:

581 mm

Altezza:

346 mm

Profondità:

30 mm

KIT XT5 3-4P FISSO+RHD(400/630A)VW=600MM