ABB SPA - ABBPVCX1407 KIT XT1 3-4P RIMOVIBILE INS.VERT.L=600MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 600 mm
Altezza - 300 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 600 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646790422
Codice prodotto
ABBPVCX1407
Cod. produttore
PVCX1407
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
300 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
600 mm
Accessori di completamento per armadi ABB - serie/ modello ABBPVCX1407 - - KIT XT1 3-4P RIMOVIBILE INS.VERT.L 600MM