ABB SPA - ABBPVCT5712 N2 T5 400_630A 3_4P F_V_L600 T FR NO SEG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Larghezza - 600 mm
Altezza - 350 mm
Materiale - Metallo
Profondità - 0.001 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646853257
Codice prodotto
ABBPVCT5712
Cod. produttore
PVCT5712
Produttore
ABB
Modello:
Altri
Larghezza:
600 mm
Altezza:
350 mm
Materiale:
Metallo
Profondità:
0.001 mm
2 T5 vertical breaker kit 400_630a 3_4P fixed not segregated for column w 600mm. PVCT5712