pagina iniziale
in esaurimento

ABB SPA - ABBPV2036 PORTA VETRO X STR.2000X800MM 36MOD (HXL)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPV2036 PORTA VETRO X STR.2000X800MM 36MOD (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP43

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646710512

Codice prodotto

ABBPV2036

Cod. produttore

PV2036

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP43

Larghezza:

800 mm

Altezza:

2000 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

15 mm

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Porta frontale IP43 per strutture 36 moduli da pavimento. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.