pagina iniziale

ABB SPA - ABBPV1860 PORTA VETRO 1800X600MM (HXL)

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPV1860 PORTA VETRO 1800X600MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta di sicurezza

  • Esecuzione come porta di visione -

  • Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore - no

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646028457

Codice prodotto

ABBPV1860

Cod. produttore

PV1860

Produttore

ABB

Tipologia:

Porta di sicurezza

Esecuzione come porta di visione:

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Larghezza:

600 mm

Altezza:

1800 mm

Profondità:

15 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Porta frontale IP65 per strutture 24 moduli. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.