ABB SPA - ABBPV1060 PORTA VETRO 1000X600MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646028402
Codice prodotto
ABBPV1060
Cod. produttore
PV1060
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1000 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
15 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Porta frontale IP65 per strutture 24 moduli. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.


