ABB SPA - ABBPV0800 PORTA VETRO X STR.800X600MM 24MOD (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP43
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015646618481
Codice prodotto
ABBPV0800
Cod. produttore
PV0800
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP43
Larghezza:
600 mm
Altezza:
800 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
15 mm
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Porta frontale IP43 per strutture 24 moduli da parete. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.


