ABB SPA - ABBPUET-48B.21 Guaina per robotica DN48 PUE BK


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altri
Colore - Nero
Diametro esterno - 54.5 mm
Diametro nominale - 50 mm
Diametro interno - 48.6 mm
Confezione
21 M
EAN
7630030264184
Codice prodotto
ABBPUET-48B.21
Cod. produttore
PUET-48B.21
Produttore
ABB
Materiale:
Altri
Colore:
Nero
Diametro esterno:
54.5 mm
Diametro nominale:
50 mm
Diametro interno:
48.6 mm
Resistenza alla flessione:
Flessibile
Resistenza alla compressione:
70 N
Temperatura di esercizio:
-60...50 °C
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
HB
Raggio di curvatura, statico:
60 mm
Privo di alogeni:
no
Raggio di curvatura, dinamico:
130 mm
Resistente ai raggi UV:
no
Oliorepellente:
no
Materiale della guaina:
Non rivestito
Scanalatura longitudinale:
no
Richiudibile (in due parti):
no
Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:
no
Approvazione UR (UL Recognized):
no
Approvazione CSA (Canadian Standards Association):
no
Approvazione LUL / British Standard:
no
Approvazione Lloyd's Register:
no
Approvazione UTAC:
no
Approvazione secondo NF F 16-101:
no