ABB SPA - ABBPTVS1091 SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=900MM MI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 940.7 mm
Larghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Altri
Con ingresso cavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795083
Codice prodotto
ABBPTVS1091
Cod. produttore
PTVS1091
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
940.7 mm
Larghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì