pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTVS1072 SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=700MM MI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTVS1072 SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H=1000MM P=700MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità per installazione dell'armadio - 700 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 740.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 1000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795052

Codice prodotto

ABBPTVS1072

Cod. produttore

PTVS1072

Produttore

ABB

Profondità per installazione dell'armadio:

700 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

740.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

1000 mm

Tipo di superficie:

Altri

Numero di unità rack:

10

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.V.LAT.PRETR.POS.H 1000MM P 700MM MI