ABB SPA - ABBPTVS1050 SEGR.VER.LAT. PRETR.H=1000MM P=500MM SMI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità per installazione dell'armadio - 500 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 540.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646794598
Codice prodotto
ABBPTVS1050
Cod. produttore
PTVS1050
Produttore
ABB
Profondità per installazione dell'armadio:
500 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
540.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Altri
Numero di unità rack:
10
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì