ABB SPA - ABBPTVS1001 SEGR.VER.LAT.ANT.PRETR. H=1000MM MI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità per installazione dell'armadio - 179 mm
Materiale - Acciaio
Altezza - 215.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 1000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646794956
Codice prodotto
ABBPTVS1001
Cod. produttore
PTVS1001
Produttore
ABB
Profondità per installazione dell'armadio:
179 mm
Materiale:
Acciaio
Altezza:
215.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Altri
Numero di unità rack:
10
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì