pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTN8066X PORTA VETRO 800X600MM HXL-INOX

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTN8066X PORTA VETRO 800X600MM HXL-INOX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta di protezione

  • Materiale - Acciaio inox

  • Colore - Grigio

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646776037

Codice prodotto

ABBPTN8066X

Cod. produttore

PTN8066X

Produttore

ABB

Modello:

Porta di protezione

Materiale:

Acciaio inox

Colore:

Grigio

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

600 mm

Altezza:

800 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

12 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

4X

PORTA VETRO 800X600MM HXL-INOX