ABB SPA - ABBPTN1266K PORTA VETRO 1200X600MM (HXL)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta di protezione
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8015646754080
Codice prodotto
ABBPTN1266K
Cod. produttore
PTN1266K
Produttore
ABB
Modello:
Porta di protezione
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
12 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Tipo di protezione (NEMA):
3R


