ABB SPA - ABBPTHS8070 SEGR.ORIZ.BARRE L= 800MM P=700MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 749.5 mm
Colore - Altri
Larghezza - 919 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646794864
Codice prodotto
ABBPTHS8070
Cod. produttore
PTHS8070
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
749.5 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
919 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


