ABB SPA - ABBPTHS8052 SEGR.OR.POST.BARRE L=800MM X P=500MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 300.5 mm
Colore - Altri
Larghezza - 919 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795205
Codice prodotto
ABBPTHS8052
Cod. produttore
PTHS8052
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
300.5 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
919 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


