pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTHS6052 SEGR.OR.POST.BARRE L=600MM X P=500MM MI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTHS6052 SEGR.OR.POST.BARRE L=600MM X P=500MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 300.5 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 719 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795199

Codice prodotto

ABBPTHS6052

Cod. produttore

PTHS6052

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

300.5 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

719 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.OR.POST.BARRE L 600MM X P 500MM MI