ABB SPA - ABBPTHS4030 SEGR.ORIZ.BARRE L= 400MM P=300MM SMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 349.5 mm
Colore - Altri
Larghezza - 519 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646794741
Codice prodotto
ABBPTHS4030
Cod. produttore
PTHS4030
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
349.5 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
519 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


