ABB SPA - ABBPTHS2092 SEGR.OR.POST.BARRE L=200MM X P=900MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 703.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 240 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646795793
Codice prodotto
ABBPTHS2092
Cod. produttore
PTHS2092
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
703.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
240 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


