pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBS8052 SEGR.V.LAT.POS.CIECA H=800MM P=500MM MI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBS8052 SEGR.V.LAT.POS.CIECA H=800MM P=500MM MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 290.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 795 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646795090

Codice prodotto

ABBPTBS8052

Cod. produttore

PTBS8052

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

290.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

795 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.V.LAT.POS.CIECA H 800MM P 500MM MI