pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO8271 FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=700 VCI

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO8271 FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=700 VCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 800 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 700 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646818072

Codice prodotto

ABBPTBO8271

Cod. produttore

PTBO8271

Produttore

ABB

Larghezza:

800 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

700 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

Fondo aperto 600+200mm, in lamiera d'acciaio decapata con guarnizione IP65. Dimensioni LxP: 800x700 mm.