ABB SPA - ABBPTBO8251 FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=500 VCI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 600 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 890 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646818065
Codice prodotto
ABBPTBO8251
Cod. produttore
PTBO8251
Produttore
ABB
Larghezza:
600 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
890 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì
FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=500 VCI