pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBO6090 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=600MM P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBO6090 TETTO/FONDO APERTO IP65 L=600MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 700 mm

  • Altezza - 25 mm

  • Profondità - 900 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646781895

Codice prodotto

ABBPTBO6090

Cod. produttore

PTBO6090

Produttore

ABB

Larghezza:

700 mm

Altezza:

25 mm

Profondità:

900 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

TETTO FONDO APERTO IP65 L 600MM P 900MM