ABB SPA - ABBPTBO3012 TETTO/FONDO FORATO IP30/40 300X1250MM LX


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Zoccolo completo
Materiale - Acciaio
Larghezza - 0.001 mm
Altezza - 0.001 mm
Profondità - 0.001 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015646870315
Codice prodotto
ABBPTBO3012
Cod. produttore
PTBO3012
Produttore
ABB
Modello:
Zoccolo completo
Materiale:
Acciaio
Larghezza:
0.001 mm
Altezza:
0.001 mm
Profondità:
0.001 mm
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
0.001 mm
Profondità per installazione dell'armadio:
0.001 mm
Adatto per alloggiamento cavi:
sì
Adatto per aerazione / ventilazione:
no