ABB SPA - ABBPTBO1471 FONDO AP. IP65 L=1000(600+400) P=700 VCI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 310 mm
Altezza - 150 mm
Profondità - 700 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646818355
Codice prodotto
ABBPTBO1471
Cod. produttore
PTBO1471
Produttore
ABB
Larghezza:
310 mm
Altezza:
150 mm
Profondità:
700 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì
FONDO AP. IP65 L 1000(600 400) P 700 VCI