ABB SPA - ABBPTBO1431 FONDO AP. IP65 L=1000(600+400) P=300 VCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 400 mm
Altezza - 30 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646818331
Codice prodotto
ABBPTBO1431
Cod. produttore
PTBO1431
Produttore
ABB
Larghezza:
400 mm
Altezza:
30 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì
FONDO AP. IP65 L 1000(600 400) P 300 VCI


