ABB SPA - ABBPTBO1291 FONDO AP. IP65 L=1000(600+200) P=900 VCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 1000 mm
Altezza - 13.5 mm
Profondità - 900 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646818324
Codice prodotto
ABBPTBO1291
Cod. produttore
PTBO1291
Produttore
ABB
Larghezza:
1000 mm
Altezza:
13.5 mm
Profondità:
900 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
Con ingresso cavi:
sì
FONDO AP. IP65 L 1000(600 200) P 900 VCI


