pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB8090 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=800MM P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB8090 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=800MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 881 mm

  • Altezza - 981 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782298

Codice prodotto

ABBPTBB8090

Cod. produttore

PTBB8090

Produttore

ABB

Larghezza:

881 mm

Altezza:

981 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

900 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

TETTO FONDO CIECO IP40 L 800MM P 900MM