ABB SPA - ABBPTBB8070 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=800MM P=700MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 881 mm
Altezza - 781 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782281
Codice prodotto
ABBPTBB8070
Cod. produttore
PTBB8070
Produttore
ABB
Larghezza:
881 mm
Altezza:
781 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
800 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
700 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035