ABB SPA - ABBPTBB3076 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=300MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 381 mm
Altezza - 381 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782786
Codice prodotto
ABBPTBB3076
Cod. produttore
PTBB3076
Produttore
ABB
Larghezza:
381 mm
Altezza:
381 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
TETTO FONDO CIECO IP65 L 300MM P 700MM


