ABB SPA - ABBPTBB3070 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=300MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 381 mm
Altezza - 381 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646782137
Codice prodotto
ABBPTBB3070
Cod. produttore
PTBB3070
Produttore
ABB
Larghezza:
381 mm
Altezza:
381 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
700 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035