pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB1070 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=1000MM P=700MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB1070 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=1000MM P=700MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 1081 mm

  • Altezza - 781 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646782328

Codice prodotto

ABBPTBB1070

Cod. produttore

PTBB1070

Produttore

ABB

Larghezza:

1081 mm

Altezza:

781 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

1000 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

700 mm

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

TETTO FONDO CIECO IP40 L 1000MM P 700MM