pagina iniziale

ABB SPA - ABBPTBB1036 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=1000MM P=300MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPTBB1036 TETTO/FONDO CIECO IP65 L=1000MM P=300MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 381 mm

  • Altezza - 1081 mm

  • Profondità - 13.5 mm

  • Colore - Altri

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646783011

Codice prodotto

ABBPTBB1036

Cod. produttore

PTBB1036

Produttore

ABB

Larghezza:

381 mm

Altezza:

1081 mm

Profondità:

13.5 mm

Colore:

Altri

Installabile all'esterno:

no

Adatto per pannelli tetto:

Adatto per pannelli pavimento:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Altri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Dimensioni Larghezza rete del prodotto:1081 mm Altezza netta del prodotto:381 mm Profondità / lunghezza netta del prodotto:13,5 mm Peso netto del prodotto:6.080 kg Materiale:Lamiera di acciaio decapata Tipo principale del prodotto:Schede modulari- System pro E Power Nome del prodotto:Quadro di distribuzione principale Tipologia di prodotto:5P5P15P1510