ABB SPA - ABBPTAB8076 TETTO CIECO ARCO IN.IP65 L=800MM P=700MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 881 mm
Altezza - 781 mm
Profondità - 13.5 mm
Colore - Altri
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015646817693
Codice prodotto
ABBPTAB8076
Cod. produttore
PTAB8076
Produttore
ABB
Larghezza:
881 mm
Altezza:
781 mm
Profondità:
13.5 mm
Colore:
Altri
Installabile all'esterno:
no
Adatto per pannelli tetto:
sì
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Altri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7035
TETTO CIECO ARCO IN.IP65 L 800MM P 700MM