ABB SPA - ABBPSVW5081 SEGR.F2A-3A E1.2 ESTR. H=500MM L=800MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 512.4 mm
Colore - Altri
Larghezza - 806 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646793058
Codice prodotto
ABBPSVW5081
Cod. produttore
PSVW5081
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
512.4 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
806 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì