pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSVS3591 SEG.V.POST.KIT PIASTRA RIB.H=350 P=900MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSVS3591 SEG.V.POST.KIT PIASTRA RIB.H=350 P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 48 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 350 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646818768

Codice prodotto

ABBPSVS3591

Cod. produttore

PSVS3591

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

48 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

350 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEG.V.POST.KIT PIASTRA RIB.H 350 P 900MM