ABB SPA - ABBPSVS0057 SEGR.V.F3B E1.2 T7 3/4P O EST.500X700MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 573.7 mm
Colore - Altri
Larghezza - 532.2 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646797216
Codice prodotto
ABBPSVS0057
Cod. produttore
PSVS0057
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
573.7 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
532.2 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì