pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSVF6084 SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H=600MM L=800MM

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSVF6084 SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H=600MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 461.7 mm

  • Colore - Altri

  • Larghezza - 806 mm

  • Tipo di superficie - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015646796912

Codice prodotto

ABBPSVF6084

Cod. produttore

PSVF6084

Produttore

ABB

Materiale:

Acciaio

Altezza:

461.7 mm

Colore:

Altri

Larghezza:

806 mm

Tipo di superficie:

Altri

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Kit di assemblaggio

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b:

SEGR.F2A-3A E4.2 FISSO H 600MM L 800MM