ABB SPA - ABBPSVF6082 SEGR.F2A-3A E2.2 FISSO H=600MM L=800MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 505.9 mm
Colore - Altri
Larghezza - 754.4 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646793072
Codice prodotto
ABBPSVF6082
Cod. produttore
PSVF6082
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
505.9 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
754.4 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


