pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSTX1250-600-70 PSTX1250-600-70 avviatore graduale

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSTX1250-600-70 PSTX1250-600-70 avviatore graduale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 1250 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Funzione - Avviamento inverso

  • By-pass integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500510469

Codice prodotto

ABBPSTX1250-600-70

Cod. produttore

PSTX1250-600-70

Produttore

ABB

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

1250 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Funzione:

Avviamento inverso

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

400 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

710 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:

670 kW

Regolazione della coppia:

Grado di protezione (IP):

IP00

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:

1200 kW

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Tipo di protezione (NEMA):

1

Soft starter ABB - serie/ modello ABBPSTX1250-600-70 - - PSTX1250-600-70 AVVIATORE GRADUALE