pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSTX105-690-70 PSTX105-690-70 AVVIATORE GRADUALE

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSTX105-690-70 PSTX105-690-70 AVVIATORE GRADUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 105 A

  • Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...690 V

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 30 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 55 kW

  • Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V - 55 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500501344

Codice prodotto

ABBPSTX105-690-70

Cod. produttore

PSTX105-690-70

Produttore

ABB

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:

105 A

Tensione d'esercizio nominale Ue:

208...690 V

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:

30 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:

55 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 230 V:

55 kW

Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:

90 kW

Funzione:

Starter a inversione

Cavallottamento interno:

Con display:

Regolazione della coppia:

Temperatura ambiente nominale senza derating:

40 °C

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

100...250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

100...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:

Classe di intervento:

Regolabile

Grado di protezione (IP):

IP00

Grado di protezione (NEMA):

1

PSTX105-690-70 AVVIATORE GRADUALE