ABB SPA - ABBPSRC30-600-70 PSRC30-600-70 AVVIATORE GRADUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7320500465530
Codice prodotto
ABBPSRC30-600-70
Cod. produttore
PSRC30-600-70
Produttore
ABB
Il softstarter PSRC30-600-70 ha una corrente operativa massima nominale di 30 A con un intervallo di tensione operativa da 208...600 V CA. La tensione di controllo nominale e compresa tra 100...240 V CA a 50/60 Hz. Il PSRC e dotato di un soft start di controllo bifase tramite una rampa di tensione. Ha un bypass integrato per una facile installazione e risparmio energetico. Un segnale RUN e disponibile da un'uscita rele in NO (stato normalmente aperto). La gamma di softstarter PSRC e un vero plug-and-playcon un'impostazione fissa ottimizzata per i compressori scroll. Il PSRC e spesso combinato con un avviatore motore manuale (MMS) di ABB, quindi sono disponibili kit di collegamento meccanico. Un'altra opzione popolare e la comunicazione Fieldbus, che puoessere abilitata da un adattatore esterno e una spina Fieldbus. Il PSRC e veloce e facile da installare con impostazioni fisse. Progettato per i compressori scroll, riduce lo stress sul compressore riducendo al minimo i costi di manutenzione. La gamma PSRC e adatta per piccoli motori trifase con correnti nominali da 3...105 A e puo gestire fino a 100 avviamenti all'ora. Le applicazioni comuni sono i compressori.