ABB SPA - ABBPSHW8094 SEGR.ORIZ.F3B E4.2 ESTR. L=800MM P=900MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 561.5 mm
Colore - Altri
Larghezza - 842 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646797490
Codice prodotto
ABBPSHW8094
Cod. produttore
PSHW8094
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
561.5 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
842 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


