ABB SPA - ABBPSHS1904 RIPIANO ORIZZONTALE L=400MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 217 mm
Colore - Altri
Larghezza - 438.7 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646793133
Codice prodotto
ABBPSHS1904
Cod. produttore
PSHS1904
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
217 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
438.7 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì


