ABB SPA - ABBPSHF6072 SEGR.ORIZ.F3B E2.2 FISSO L=600MM P=700MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 458 mm
Colore - Altri
Larghezza - 642 mm
Tipo di superficie - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646797346
Codice prodotto
ABBPSHF6072
Cod. produttore
PSHF6072
Produttore
ABB
Materiale:
Acciaio
Altezza:
458 mm
Colore:
Altri
Larghezza:
642 mm
Tipo di superficie:
Altri
Con ingresso cavi:
no
Con serratura:
no
Tipo di costruzione:
Kit di assemblaggio
Per suddivisione interna forma 2a:
sì
Per suddivisione interna forma 2b:
sì
Per suddivisione interna forma 3a:
sì
Per suddivisione interna forma 3b:
sì
Per suddivisione interna forma 4a:
sì
Per suddivisione interna forma 4b:
sì