ABB SPA - ABBPSES0008 KIT AFFIANCAMENTO ESTERNO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Kit di collegamento, laterale
Larghezza - 65 mm
Altezza - 32 mm
Materiale - Acciaio
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015646810557
Codice prodotto
ABBPSES0008
Cod. produttore
PSES0008
Produttore
ABB
Modello:
Kit di collegamento, laterale
Larghezza:
65 mm
Altezza:
32 mm
Materiale:
Acciaio
Colore:
Altri
Profondità:
18 mm
KIT AFFIANCAMENTO ESTERNO PER ARMADI