ABB SPA - ABBPSE45-600-70 PSE45-600-70 AVVIATORE GRADUALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu - 45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue - 208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V - 9 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V - 22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V - 18.5 kW
Confezione
1 PZ
EAN
7320500400630
Codice prodotto
ABBPSE45-600-70
Cod. produttore
PSE45-600-70
Produttore
ABB
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu:
45 A
Tensione d'esercizio nominale Ue:
208...600 V
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V:
9 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V:
22 kW
Potenza nominale motore trifase, circuito a radice di 3, a 400 V:
18.5 kW
Funzione:
Una direzione di rotazione
Cavallottamento interno:
sì
Con display:
sì
Regolazione della coppia:
sì
Temperatura ambiente nominale senza derating:
40 °C
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
100...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
100...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Protezione integrata contro il sovraccarico del motore:
sì
Classe di intervento:
Regolabile
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
1