pagina iniziale

ABB SPA - ABBPSE210-600-70-1 PSE210-600-70-1 avviatore graduale

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABBPSE210-600-70-1 PSE210-600-70-1 avviatore graduale

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 210 A

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 208...600 V

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...250 V

  • Funzione - Una direzione di rotazione

  • By-pass integrato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7320500515020

Codice prodotto

ABBPSE210-600-70-1

Cod. produttore

PSE210-600-70-1

Produttore

ABB

Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:

210 A

Tensione di esercizio nominale Ue:

208...600 V

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...250 V

Funzione:

Una direzione di rotazione

By-pass integrato:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Con display:

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:

59 kW

Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:

110 kW

Classe di intervento:

Regolabile

Regolazione della coppia:

Grado di protezione (IP):

IP00

Temperatura ambiente senza declassamento:

40 °C

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...250 V

Protezione da sovraccarico del motore integrata:

Tipo di protezione (NEMA):

1

PSE210-600-70-1 AVVIATORE GRADUALE